Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
D-D-H/TZN balkdrager
Robuuste, in hoogte verstelbare balkdrager met ankerbouten en penbevestiging. Ideaal voor middelzware tot zware constructies in buitenbereik met hoge esthetische eisen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- In hoogte verstelbare steunbeugel voor staanders, met aan het oog onttrokken penverbinding voor hoge esthetische eisen
- In hoogte verstelbaar tussen 130 en 200 mm of 180 en 250 mm (ook na installatie)
- Draaibare steunplaat en stevig ontwerp
- Lange levensduur door thermisch verzinken
- Dragermateriaal: Staal
- Oppervlak: Volledig thermisch verzinkt
Diameter van schroeven/ankers mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Technische wijzigingen voorbehouden!
Balkdragerbevestiging voor houten constructies in buitenbereik met hoge esthetische eisen
De balkdrager wordt vanaf de onderzijde aan de balk bevestigd en in de grond verankerd met behulp van 4 ASSY plus VG schroeven met verzonken kop met freesribben 10 x 120 mm met verzonken borgringen en 1 deuvelpin of met 1 SB-set 10 mm diameter.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- ASSY plus VG schroef met verzonken kop met freesribben 10 x 120 mm met verzonken borgring
- Deuvelpin d = 10 mm of SB M10-passing
- Aanbevolen deuvels (M12) voor verankering in beton: W-SABS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!