Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
D-D-H/R3R-balkdrager
Robuuste, in hoogte verstelbare balkdrager met ankerbouten en penbevestiging. Ideaal voor middelzware constructies van donkere houtsoorten in droge gebieden met extreem hoge esthetische eisen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- In hoogte verstelbare balkdrager (min. 130 x 130 mm) met verborgen penbevestiging en afdekhuls voor basisschroefdraad, voor extreem hoge esthetische eisen
- Hoogteverstelbereik 135–200 mm (ook in gemonteerde toestand)
- Schroefdraad met afdekhuls voor elegant uiterlijk
- Hoogwaardige, donkere zinkijzercoating met hoge bestendigheid tegen veroudering en weersinvloeden
- Materiaal drager: staal S 235 JR conform EN 10025-2:2005-04
- Basismateriaal: staal S195T conform EN 10255:2007
- Oppervlak: hoogwaardige zinkijzercoating (R3R); coatingdikte 8 µm
- Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1 en 2
De specificaties conform ETA 13/0029 moeten in acht worden genomen.
Diameter van bout mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
Europese technische goedkeuring ETA 13/0026
Balkdragerbevestiging voor houten constructies in binnenbereik met extreem hoge esthetische eisen
De balkdrager (min. 130 x 130 mm) wordt vanaf de onderzijde aan de balk bevestigd en in de grond verankerd met behulp van 4 ASSY plus VG schroeven met verzonken kop met freesribben 12 x 120 mm met verzonken borgringen en 1 deuvelpin of met 1 SB-set 10 mm diameter.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- ASSY plus VG schroef met verzonken kop met freesribben 12 x 120 mm met verzonken borgring
- Deuvelpin d = 10 x 80 mm of SB M10-passing
Aanbevolen deuvels (M12) voor verankering in beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!