Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Balkdrager D-D-H/A2K
Balkdrager D-D-H/A2K - 1
Balkdrager D-D-H/A2K - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Balkdrager D-D-H/A2K

Robuuste, in hoogte verstelbare balkdrager met ankerbouten en penbevestiging. Ideaal voor middelzware constructies in droge gebieden met extreem hoge esthetische eisen.
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
  • In hoogte verstelbare balkdrager (min. 130 x 130 mm) met verborgen penbevestiging en afdekhuls voor basisschroefdraad, voor extreem hoge esthetische eisen

  • Hoogteverstelbereik 140–200 mm (ook in gemonteerde toestand)

  • Schroefdraad met afdekhuls voor elegant uiterlijk

  • Materiaal drager: staal

  • Oppervlak: A2K, blauw gepassiveerd

  • Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1 en 2
Opmerking

Diameter van bout mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

CE-markering conform EN 1090 aangevraagd

Technische wijzigingen voorbehouden!