Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Balkdrager BP-S/TZN

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Balkdrager BP-S/TZN

Eendelig balkanker geschikt voor beton met bladbevestiging (T-vormig) en 300 mm buisvormige deuvelpin met drukplaat voor middelzware constructies met hoge eisen ten aanzien van bescherming tegen spatwater, zoals carports, balkonstaanders.
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
  • Verborgen balkaansluiting met inwendige bladbevestiging

  • Hoge belastbaarheid dankzij grote 60 x 60 x 4 mm drukplaat

  • Hoogtecompensatie over groot bereik en lange draaglengte met 3,25 mm dikke 300 x 42 mm lange buisvormige deuvelpin en drukplaat

  • Lange levensduur dankzij extra thermische verzinking

  • Materiaal blad: staal S 235 JR conform EN 10025:2004

  • Oppervlak: volledig thermisch verzinkt, coatingsdikte ca. 55 µm conform DIN EN 1461

  • Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Opmerking

Diameter van bout/deuvelpin mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.


Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

CE-markering conform EN 1090 aangevraagd.