Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Balkdrager BP-S/TZN

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Balkdrager BP-S/TZN

Eendelig balkanker geschikt voor beton met bladbevestiging (T-vormig) en 300 mm buisvormige deuvelpin met drukplaat voor middelzware constructies met hoge eisen ten aanzien van bescherming tegen spatwater, zoals carports, balkonstaanders.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Verborgen paalsteun

  • Hoge belastbaarheid dankzij grote drukplaat van 60x60x4 mm

  • Zeer variabele hoogtecompensatie en lange vrije draaglengte dankzij 3,25 mm dikke 300 x 42 mm lange buisvormige pen en drukplaat

  • Lange levensduur door thermisch verzinken

  • Bladmateriaal: staal S 235 JR conform EN 10025:2004

  • Oppervlak: Volledig thermisch verzinkt, laagdikte ca. 55 µm conform EN 1461
Opmerking

Diameter van bout/deuvelpen mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.


CE-markering conform EN 1090 aangevraagd.