Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Balkdrager BP-S-H/TZN
Extra-robuuste en in hoogte verstelbare balkdrager met bladbevestiging. Voor ingieten in beton. Ideaal voor zware constructies met hoge esthetische eisen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoogte instelbaar in gemonteerde toestand
- Verborgen balkverbinding met inwendige bladbevestiging
- Geschikt voor ingieten in beton
- Hoge belastbaarheid dankzij robuuste 42 mm buisvormige geribbelde deuvelpin en grote drukplaat
- Hoogtecompensatie over groot bereik en lange draaglengte met 3,25 mm dik
- Lange levensduur dankzij extra thermische verzinking
- Materiaal: staal
- Oppervlak: volledig thermisch verzinkt
- Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Diameter van deuvelpin mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
De verankering van de balkdrager in de ondergrond of grond moet afzonderlijk worden geverifieerd.
CE-markering conform EN 1090 aangevraagd.
Voor de bevestiging van balken van zware houten constructies in de fundering.
Verankerd door middel van direct ingieten in beton of het gebruik van een kokerfundament.
Aanbevolen beton-ingietdiepte: ca. 150 mm
Geschikte bevestigingsmiddelen:
Deuvelpinnen: d = 8 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!