Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Balkdrager BP-H/TZN

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Balkdrager BP-H/TZN

Extra-robuuste, eendelige balkdrager met vaste H-vormige bevestiging. Voor ingieten in beton. Ideaal voor zware constructies.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Optimale corrosiebescherming en staalverbinding dankzij 5 mm lasnaad rondom

  • Robuust ontwerp, 6 mm dik

  • Materiaal: staal S 235 JR conform EN 10025:2004

  • Oppervlak: volledig thermisch verzinkt, coatingsdikte ca. 55 µm conform DIN EN 1461

  • Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Opmerking

Diameter van deuvelpin/schroeven mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



De verankering van de balkdrager in de ondergrond of grond moet afzonderlijk worden geverifieerd.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

Europese Technische Goedkeuring ETA-13/1063