Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Balkdrager BP-G-H/TZN
Extra-robuuste en in hoogte verstelbare balkdrager geschikt voor beton met in de breedte verstelbare vorkbevestiging. Ideaal voor zware constructies met verschillende balkdragerbreedten, achteraf aangebrachte taps toelopende diameters of hoogte-instelling in gemonteerde toestand.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Breedte instelbaar over groot bereik via sleuf en bevestigingsschroef
- Voor ingieten in beton
- Materiaal: staal
- Oppervlak: volledig thermisch verzinkt
- Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Diameter van bouten/schroeven mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
De verankering van de balkdrager in de ondergrond of grond moet afzonderlijk worden geverifieerd.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
CE-markering conform EN 1090 aangevraagd.
Voor de bevestiging van lichte houten constructies zoals palen van hekwerken, pergola's, carports etc.
Verankerd door middel van direct ingieten in beton of het gebruik van een kokerfundament.
Aanbevolen beton-ingietdiepte: ca. 150 mm
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Bouten: d = M12 mm
- Houtschroeven: d = 6 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!