Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Balkdrager BP-D-H/TZN
Balkdrager BP-D-H/TZN - 1
Balkdrager BP-D-H/TZN - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Balkdrager BP-D-H/TZN

Extra-robuuste en in hoogte verstelbare balkdrager met bladbevestiging. Voor ingieten in beton.
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
  • Ideaal voor zware constructies met hoge esthetische eisen en/of grote grondspeling voor verbeterde houtbescherming.

  • Hoogte instelbaar in gemonteerde toestand

  • Extra-lange, robuuste 48 mm buisvormige deuvelpin (basishoogte 400 mm) en grote drukplaat

  • Verborgen balkverbinding met inwendige deuvelbevestiging

  • Geschikt voor ingieten in beton

  • Lange levensduur dankzij extra thermische verzinking

  • Materiaal: staal

  • Oppervlak: volledig thermisch verzinkt

  • Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Opmerking

Diameter van deuvelpin mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



De verankering van de balkdrager in de ondergrond of grond moet afzonderlijk worden geverifieerd.




Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder

CE-markering conform EN 1090 aangevraagd.