Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Balkdrager BP-D-H/TZN
Extra-robuuste en in hoogte verstelbare balkdrager met bladbevestiging. Voor ingieten in beton.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ideaal voor zware constructies met hoge esthetische eisen en/of grote grondspeling voor verbeterde houtbescherming.
- Hoogte instelbaar in gemonteerde toestand
- Extra-lange, robuuste 48 mm buisvormige deuvelpin (basishoogte 400 mm) en grote drukplaat
- Verborgen balkverbinding met inwendige deuvelbevestiging
- Geschikt voor ingieten in beton
- Lange levensduur dankzij extra thermische verzinking
- Materiaal: staal
- Oppervlak: volledig thermisch verzinkt
- Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Diameter van deuvelpin mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
De verankering van de balkdrager in de ondergrond of grond moet afzonderlijk worden geverifieerd.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder
CE-markering conform EN 1090 aangevraagd.
Voor de bevestiging van zware houten constructies en balken met grotere grondspeling.
Verankerd door middel van direct ingieten in beton of het gebruik van een kokerfundament.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
Deuvelpinnen: d = 10 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!