Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Balkdrager BD-U/TZN
Eendelig balkanker geschikt voor beton met vaste U-bevestiging en 250 mm geribbelde deuvel. Voor lichtgewicht constructies zoals carports, omheiningen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geschikt voor plaatsing in beton, instelbare hoogtecompensatie dankzij 250 mm geribbelde deuvel
- Eenvoudige montage met behulp van externe vork
- Vorkmateriaal: staal S 235 JR conform EN 10025:2004
- Materiaal geribbelde deuvel: B 550 BR + AC conform DS 10080:2006; d = 20 mm
- Oppervlak: volledig thermisch verzinkt, coatingdikte ca. 55 µm conform DIN EN 1461
- Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Diameter van bouten/schroeven mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
De verankering van de balkdrager in de ondergrond of grond moet afzonderlijk worden geverifieerd.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
Europese Technische Goedkeuring ETA-13/1063
balkbevestiging voor lichte constructies zoals carports, gevlochten omheiningen en andere tuinconstructies.
Verankerd door middel van direct ingieten in beton of het gebruik van een kokerfundament.
Aanbevolen beton-ingietdiepte: ca. 200 mm
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- ASSY 3.0 Combi: D = 10 mm; L ≥ 60 m, Rm ≥ 360 N/mm²
- Bout/SB-sets: M10; Rm ≥ 360 N/mm²
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!