Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Balkdrager BD-S/TZN met geribbelde deuvel
Eendelig balkanker geschikt voor beton met bladbevestiging (T-vormig) en 250 mm gegroefde deuvel. Voor lichte constructies, bijvoorbeeld afdakjes of carports.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geschikt voor beton, instelbare hoogtecompensatie dankzij 250 mm geribbelde deuvel
- Verborgen balkverbinding met inwendige bladbevestiging
- Lange levensduur dankzij thermische verzinking
- Materiaal blad: S 235 JR conform EN 10025:2004
- Materiaal geribbelde deuvel: B 500 SP
- Oppervlak: volledig thermisch verzinkt, coatingsdikte ca. 55 µm conform DIN EN 1461
- Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Diameter van bout/deuvelpin mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
Europese Technische Goedkeuring ETA-13/1063
Balkdrager voor lichte constructies.
Verankerd door middel van direct ingieten in beton of het gebruik van een kokerfundament.
Aanbevolen beton-ingietdiepte: ca. 200 mm
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Deuvelpinnen: D = 10 mm; Rm ≥ 360 N/mm²
- Bout/SB-sets: M10; Rm ≥ 360 N/mm²
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!