Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Balkdrager BD-D/TZN
Balkdrager BD-D/TZN - 1
Balkdrager BD-D/TZN - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Balkdrager BD-D/TZN

Eendelig balkanker geschikt voor beton met penbevestiging en 250 of 400 mm geribbelde deuvel. Ideaal voor lichtgewicht constructies met hogere esthetische eisen.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Onzichtbare inwendige penbevestiging

  • geschikt voor beton, instelbare hoogtecompensatie door middel van lange geribbelde deuvel

  • Verbeterde houtbescherming voor constructie

  • Materiaal pen: Staal, d = 24 mm

  • materiaal geribbelde deuvel: wapeningsstaal, d = 20 mm

  • Oppervlak: volledig thermisch verzinkt

  • Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Opmerking

Diameter van deuvelpin/schroeven mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

CE-markering conform EN 1090 aangevraagd.