Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Balkdrager BD-D/TZN
Eendelig balkanker geschikt voor beton met penbevestiging en 250 of 400 mm geribbelde deuvel. Ideaal voor lichtgewicht constructies met hogere esthetische eisen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Onzichtbare inwendige penbevestiging
- geschikt voor beton, instelbare hoogtecompensatie door middel van lange geribbelde deuvel
- Verbeterde houtbescherming voor constructie
- Materiaal pen: Staal, d = 24 mm
- materiaal geribbelde deuvel: wapeningsstaal, d = 20 mm
- Oppervlak: volledig thermisch verzinkt
- Gebruiksklasse: toepassing in gebruiksklassen 1, 2 en 3
Diameter van deuvelpin/schroeven mag max. slechts 1 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
CE-markering conform EN 1090 aangevraagd.
Balkbevestiging voor lichte constructies en hogere eisen t.a.v. afscherming, zoals carports of tuinconstructies.
Verankerd door middel van direct ingieten in beton of het gebruik van een kokerfundament.
Aanbevolen beton-ingietdiepte: ca. 200/350 mm
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- ASSY 3.0 Combi: D = 10 mm
- Deuvelpin: d = 10 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!