BALANCEERGEWICHTEN: DE ESSENTIE VAN AUTO ONDERHOUD
Ongelijke bandenspanning, een trillend stuurwiel en merkbaar ongemak bij het rijden zijn allemaal tekenen dat uw banden uit balans zijn. Na het wisselen van banden, bij een lekke band of gewoon bij het normale auto onderhoud, is balanceren dan ook vaak een noodzakelijke stap om ervoor te zorgen dat de massa gelijkmatig rond de rotatieas verdeeld is. De uitbalanceringsgewichten kunnen u helpen om het gewenste resultaat te bereiken.
BALANCEERGEWICHTEN EN ACCESSOIRES
De uitrusting van een automonteur is niet compleet zonder een voorraad balanceergewichten. Daarom vindt u bij Würth een reeks balanceergewichten en bijhorende acccessoires (rol, verdeler etc) voor professioneel gebruik. Deze producten zijn onmisbaar voor het uitbalanceren van een wiel - een service waarvoor vele automobilisten jaarlijks terugkomen.
In onze online shop vindt u verzinkte of loodhoudende balanceergewichten. Deze zijn ideaal om een aluminium velg van binnenuit (en dus onzichtbaar) uit te balanceren. De epoxycoating op de stalen of zinken massa biedt een hoge bescherming tegen corrosie, zowel op het wiel als op het gewicht. Würth biedt balanceergewichten van 5g of 10g in staaf- of rolvorm. Dit laatste is bijzonder praktisch wanneer het gebruikt wordt in combinatie met een doseerapparaat voor balanceergewichten.
ELK TYPE WIEL BALANCEREN MET WÜRTH BALANCEERGEWICHTEN
De door Würth ontwikkelde producten zijn perfect afgestemd op de behoeften van autowerkplaatsen, om zo nauwkeurig, afvalvrij en kwalitatief werk te kunnen verrichten op alle soorten van voertuigen. Zo zijn er bijvoorbeeld ook loden balanceergewichten speciaal ontwikkeld voor het balanceren van motorfietswielen. Würth heeft ook extra platte balanceergewichten ontwikkeld die bedoeld zijn voor modellen waarbij de ruimte tussen de velg en remklauw zeer klein is.
Het balanceren van wielen is van essentieel belang om het rijcomfort en de veiligheid van automobilisten te garanderen. Omdat het rubber van een band geen perfect gelijke gewichtsverdeling heeft en/of omdat de balans van een velg verstoord kan worden bij schade, kunnen de balanceergewichten helpen om de onbalans te compenseren. Op die manier kan de massa opnieuw gelijkmatig rond de rotatieas verdeeld worden. Balanceermachines helpen om deze onbalans te bepalen, en dus ook om te bepalen waar de balanceergewichten geplaatst dienen te worden om het evenwicht te herstellen.
BALANCEERGEWICHTEN: VOORDELEN EN SPECIALE KENMERKEN
Balanceergewichten van Würth garanderen u :
- een langere levensduur voor uw banden
- een betere afhandeling op korte en lange termijn
- een comfortabele rijervaring
De Würth balanceergewichten zijn verkrijgbaar in 2 verschillende types :
- gewichten die ingeslagen moeten worden
- gewichten die gelijmd moeten worden
Beide types kunnen op het onevenwichtspunt geplaatst worden. Het eerste type kan met een voorhamer geplaatst worden terwijl het tweede type op zijn plaats gelijmd wordt door de zelfklevende beschermfolie te verwijderen.
Würth biedt een breed gamma balanceergewichten aan om aan al uw eisen te voldoen. Uw keuze kan afhangen van :
- het type velg - staal of aluminium
- de gewenste afwerking - kathodische immersieverf, gepoedercoat of verzinkt
- de kleur - zwart of zilvergrijs
Daarnaast dient u ook rekening te houden met de kenmerken van de massa :
- het gewicht van de massa - Würth biedt gewichten aan tussen 5 en 5000g
- de lengte van uw model - van ca. 10mm tot meer dan 150mm
- het materiaal - staal, kunststof of zink