Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Afdichtingstape bad
De complete oplossing voor het rondom veilig afdichten van randen van bad- en douchebakken conform DIN 18534-1 (afdichting van binnenruimten)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Eenvoudig en veilig
- Permanent waterdicht
- Hoge kleefkracht op alle gangbare badmaterialen (staal, acryl, mineraal materiaal)
- Voor alle gangbare ondergronden in douche- en badinstallaties (cement- en gipsvezelplaat, gipskarton, lichtbeton, enz.)
- Minder afval door een rol van 30 m
- In een praktische dispenserdoos
- Alkalibestendig
- Compatibel met siliconen en acryl
- Wandhoekafdichting voor baden met een hoekradius > R5
- Flexibele hoekafdichting voor douches/baden op vloerniveau met bak
- Geluiddempende tape vermindert de overdracht van contactgeluid
Voor de volgende installatiesituaties:
- Baden zonder bak
- Douchebakken met installatiehoogte
Met flexibele hoekafdichting ook voor:
- Baden met bak
- Douchebakken op vloerniveau
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!