Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bitumentape, Bitu Roll Plus
In hoge mate zelfklevende, scheuroverbruggende premium bitumenafdichtingsstrook voor betrouwbaar waterdicht maken van gebouwen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geschikt voor afdichting conform DIN 18533-1 klasse W1.1-E; klasse W1.2-E; klasse W4-E tegen bodemvocht en niet-onder druk staand water op vloerplanken en wanden die in contact komen met de grond en muurbodems
- Geschikt voor het afdichten van balkons, loggia's en arcades onder geschikte beschermende lagen conform DIN 18531-5
- Geschikt als bitumineuze dampdichte laag conform EN 14967:2006.
- Op kwaliteit getest conform DIN EN 13969
Snel en veilig te verwerken
- Enkelzijdig zelfklevend oppervlak zorgt voor het eenvoudig en snel aanbrengen van het afdichtmembraan
- Zeer scheurbestendig draagmateriaal beschermt tegen beschadiging
- Het leggen gaat tot 50% sneller dan conventionele afdichtingssystemen
- Onmiddellijk bestand tegen water en regen
- Kan het hele jaar door worden aangebracht vanaf -5 °C (lager dan 0 °C met primer)
- Radon-vast
Gemakkelijker aanbrengen door het scheidingspapier op 3 cm van de rand en in het midden te snijden (vanaf een breedte van 150 mm)
- Brandgedrag: Klasse E
- Waterdichtheid: Goedgekeurd
- Slagvastheid: strak, methode B:≤ 1250 mm
- Weerstand tegen veroudering/degradatie: Goedgekeurd
- Bestand tegen chemicaliën: Goedgekeurd
- Gedrag bij koude buiging: ≤ -30 °C
Niet toegestaan voor het waterdicht maken van kelders tegen binnendringen van water van buitenaf in overeenstemming met DIN 18195 Deel 6 of DIN 18533 1-2.1/2.2 en in overeenstemming met toepassingsklasse W3-E (niet onder druk staand water op plafonds bedekt met aarde).
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie onderdeel waren van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
- Geschikt voor permanente en veilige afdichting conform DIN 18533-1 klasse W1.1-E; klasse W1.2-E; klasse W4-E (bodemvocht en niet-onder druk staand water op vloerplanken en wanden die in contact komen met de grond en muurbodems)
- Geschikt voor het afdichten van balkons, loggia's en arcades onder geschikte beschermende lagen conform DIN 18531-5
- Geschikt voor de afdichting tussen vloer en muur als bitumineuze metselwerkbarrière conform EN 14967:2006. Kan ook worden gebruikt als een L- of Z-barrière.
- Oppervlakafdichting tegen radongas
- Absorberende en poreuze oppervlakken moeten worden voorbehandeld met Bitu Roll KSK primer (art.nr. 0997889635). Bij verwerkingstemperaturen tussen -5°C en 0°C moet er altijd een primer worden gebruikt.
- Snijd op de juiste lengte, verwijder het beschermende papier van de afdichtingstape en breng de afdichtingstape aan zonder te kreuken
- Om een goede hechting te waarborgen moet de tape met een aandrukwals of vergelijkbaar op de ondergrond worden gedrukt en worden geëgaliseerd
- Bij het verbinden van strips moet de overlapping ten minste 50 mm bedragen
- Afdichtingstape niet permanent UV-bestendig, blootstelling buitenshuis moet worden beperkt tot een installatietijd van maximaal 4 weken
- Raadpleeg het technische informatieblad voor meer informatie
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!