Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Autowinterset
Praktische hulp voor de koude wintermaanden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Complete set producten voor de koude wintermaanden
Snel en gemakkelijk te gebruiken
- U bent geen tijd meer kwijt met krabben of ontdooien van de ruiten
- Bevroren ruiten worden snel ontdooid en tegelijkertijd beschermd
Beschermt de ruiten tegen opnieuw bevriezen
Geeft helder zicht binnen enkele seconden; ook hardnekkig wintervuil zoals strooizout, vettig straatvuil enz. komt los.
Voorkomt dat de ruiten aan de binnenkant beslaan dankzij speciale werkzame stoffen in de anticondensdoek
Alle reinigingsbestanddelen van het product zijn zeer materiaalvriendelijk
De instructies op de verschillende productetiketten in acht nemen.
| Let bij het vullen van het ruitensproeiersysteem op de volgende mengverhoudingen voor het antivriesmiddel: | ||
| Ruitensproeier | Water | Antivries tot ca. |
| concentraat | – | -63°C |
| 2 onderdelen | 1 deel | -35°C |
| 1 deel | 1 deel | -23°C |
| 1 deel | 2 onderdelen | -12°C |
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
De vierdelige Würth winterset helpt de automobilist tijdens de wintermaanden in de meest uiteenlopende situaties. Bevroren ramen kunnen net zo gemakkelijk en snel worden ontdooid. Om ook bij extreem lage temperaturen (tot -63°C) de ruiten tijdens het rijden tegen bevriezing te beschermen, bevat de winterset bovendien antivries voor de ruitensproeierinstallatie. Ook is aan de set een ijskrabber en een microvezeldoek voor beslagen ruiten toegevoegd.
Bevroren ruiten van boven naar beneden met ruitontdooier inspuiten en na een korte inwerktijd het ontdooide ijs met de ijskrabber verwijderen. Evt. beslagen ruiten met de microvezeldoek vóór vertrek van binnen reinigen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!