Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Autoshampoo 3 in 1
Autoreiniger met een drievoudig effect: reiniging, glansverbetering en onderhoud in één stap.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Autoshampoo combineert drie eigenschappen in één formule en zorgt ervoor dat straatvuil effectief losgemaakt wordt en voorzichtig wordt verwijderd.
- Het stevige en dichte schuim met een aangename frisse geur verwijdert moeiteloos zwaar vuil van verf, chroom, glas, plastic, banden, velgen en cabrioletkappen
- Tijdens het reinigen wordt een beschermende polymeerlaag aangebracht op alle behandelde oppervlakken, die het voertuig beschermt en de waterlaag ook automatisch laat afdruppelen na het spoelen met schoon water
- Bedekt de lak met een permanente beschermlaag en laat geen vlekken of waterresten achter, waardoor veel minder tijd nodig is om het voertuig met een zeem droog te vegen.
Niet op hete oppervlakken of in direct zonlicht gebruiken. Beschermen tegen vorst.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor alle wasbare, gladde oppervlakken zoals autolak, chroom, rubber, vinyl, plastic, enz.
Spoel grof vuil af met schoon water. Meng 50 tot 100 ml (3 tot 4 doppen) met 10 liter warm water en was het voertuig op de gebruikelijke manier met een spons of een washandje. Spoel het voertuig ten slotte af met schoon water. Veeg eventueel achtergebleven water weg met een zachte microvezeldoek of zeem.
Autoshampoo 3in1 kan ook worden gebruikt met een schuimpistool bij een verdunning van 1:5 en 1:10. Het product kan ook worden aangebracht met behulp van de drukspuitfles.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!