Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Autoshampoo 3 in 1
Autoreiniger met een drievoudig effect: reiniging, glansverbetering en onderhoud worden in slechts één stap bereikt.
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
Autoshampoo combineert drie eigenschappen in één formule en zorgt ervoor dat straatvuil effectief losgemaakt wordt en voorzichtig wordt verwijderd.
- Het stevige en dichte schuim met een aangename frisse geur verwijdert moeiteloos zwaar vuil van verf, chroom, glas, plastic, banden, velgen en cabrioletkappen
- Tijdens het reinigen wordt een beschermende polymeerlaag aangebracht op alle behandelde oppervlakken, die het voertuig beschermt en de waterlaag ook automatisch laat afdruppelen na het spoelen met schoon water
- Bedekt de lak met een permanente beschermlaag en laat geen vlekken of waterresten achter, waardoor veel minder tijd nodig is om het voertuig met een zeem droog te vegen.
Niet op hete oppervlakken of in direct zonlicht gebruiken. Beschermen tegen vorst.
Voor alle wasbare, gladde oppervlakken zoals autolak, chroom, rubber, vinyl, plastic, enz.
Spoel grof vuil af met schoon water. Meng 50 tot 100 ml (3 tot 4 doppen) met 10 liter warm water en was het voertuig op de gebruikelijke manier met een spons of een washandje. Spoel het voertuig ten slotte af met schoon water. Veeg eventueel achtergebleven water weg met een zachte microvezeldoek of zeem.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!