Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Autoruitlijm

HOOGKWALITATIEVE AUTORUITLIJM VOOR PROFESSIONALS

Omdat kwaliteit en professionaliteit belangrijk zijn voor Würth, bieden wij een gamma polyurethaan en MS-polymeer autoruitlijmen aan voor de vervanging van alle soorten ruiten van personenauto's en bedrijfsvoertuigen in alle klimatologische omstandigheden en aangepast aan hun specifieke technische eisen.

Onze autoruitlijmen worden aangebracht met een spuitpistool en voldoen aan de eisen van alle autofabrikanten.

HOGE TECHNICITEIT VOOR PROFESSIONEEL WERK

Classic Plus is een 1-component polyurethaan autoruitlijm. Deze is geschikt voor alle oppervlakken en kan gebruikt worden op alle voertuigen, zelfs die met top-of-the-range carrosserie zoals BMW, Alfa Romeo, Audi, Jaguar, Mercedes, Tesla etc. De lijm is niet-geleidend, geschikt voor elk raam met geïntegreerde antenne en heeft een veiligheidscertificaat (crashtest).

De Ultimate autoruitlijm gis geschikt bij omgevingstemperaturen tussen -10°C. en 35°C, op voorwaarde dat de applicatie- en voertuigimmobilisatietijden gerespecteerd worden. De MS3 autoruitlijm op basis van MS 1K polymeer is geschikt voor alle soorten elastische verlijming, zeer goed UV- en weerbestendig, niet-geleidend, dus ideaal voor geïntegreerde antennes. Het wordt gebruikt zonder primer.

Onze autoruitlijmen zijn vrijwel universeel inzetbaar en kunnen tevens gebruikt worden voor het bevestigen van camperruiten of PMMA-voorruiten op aanhangwagens.

TIPS EN VOORDELEN VAN AUTORUITLIJM

Na reiniging en de voorbereiding van het oppervlak met speciale producten van Würth (actieve reiniger en Varioprimer) kunnen voorruiten en ruiten worden gelijmd volgens het advies van de autofabrikant.