Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Autoruitlijm Ultimate 310 ml kokerset

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Autoruitlijm Ultimate 310 ml kokerset

Hoogwaardige 1-component autoruitlijm voor alle typen voertuigen, die in vrijwel elk seizoen kan worden gebruikt
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
Vrijwel het hele jaar te gebruiken


  • 1 uur wegrijtijd met airbag bij een omgevingstemperatuur van -10°C tot +35°C

  • Zie het technische informatieblad voor de wegrijtijden bij grotere voertuigen


Hoge stijfheid


Carrosserieversterkende ruitenlijm



Geschikt voor antennes, niet-geleidend



Voorkomt contactcorrosie


Geschikt voor gebruik op aluminium-, magnesium- en hybride-carrosserie (bijv. Audi A8, Jaguar XJ, etc.)



Getest op veiligheid


  • Wegrijtijd bevestigd met crashtest en TÜV-certificaat conform FMVSS208/212

  • Voldoet aan de vereisten van OEM-fabrikanten (voertuigfabrikanten)
Opmerking

Plaats het voertuig niet op de hefbrug. Instructies van de voertuigfabrikant ten aanzien van de rupsgeometrie moeten worden nageleefd. Er moet rekening worden gehouden met de verwerkings- en wegrijtijden. De uithardingstijd en droogtijd zijn afhankelijk van de omgevingstemperatuur en vochtigheid.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.