Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ruitenlijm Revolution
Isocyanaatvrije 1C PU hybride raamlijm voor verwerking met heldere primer
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Universele stijfheid - toepasbaar voor alle gangbare typen auto's en busjes
Geschikt voor antennes, niet-geleidend
- Voorkomt contactcorrosie
- Ideaal voor gebruik op aluminium-, magnesium- en hybride-carrosserie
Getest op veiligheid
- Wegrijtijd bevestigd met crashtest conform FMVSS208/212
- Voldoet aan de vereisten van OEM-fabrikanten (voertuigfabrikanten)
- Gefabriceerd conform OEM-standaard ISO 9001
Bij het voorbereiden van de oppervlakken is het raadzaam de voorruit/ruit te reinigen met het schuursponsje en ECOLINE glasreiniger. Het is absoluut noodzakelijk Würth Contact Clean te gebruiken. De producten moeten voorafgaand aan gebruik worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de houdbaarheidsdatum niet verstreken is. Instructies van de voertuigfabrikant ten aanzien van de rupsgeometrie moeten worden nageleefd. De verwerking- en wegrijtijden moeten worden nageleefd.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Vervanging van beglazing van gangbare auto's en bestelwagens
Zorg ervoor dat het materiaal wordt aangebracht in een schone werkomgeving. Het is essentieel dat Würth Contact Clean van tevoren wordt gebruikt om oppervlakken voor te bereiden. Breng de lijm met het pistool loodrecht op het frame aan, te beginnen vanaf het midden van de onderrand van de ruit. De bijgeleverde werkinstructies moeten worden nageleefd als het product wordt opgebracht. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!