Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Revolution II ruitenlijm
1C PU-ruitenlijm met diisocyanaatreductie is geschikt voor alle gangbare personenauto's en bestelwagens
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor antennes, niet-geleidend
- Voorkomt contactcorrosie
- Ideaal voor gebruik op aluminium-, magnesium- en hybride-carrosserie
Percentage monomeer diisocyanaat: <0,1 %
Bij het voorbereiden van de oppervlakken is het raadzaam de voorruit/ruit te reinigen met het schuursponsje en Würth ECOLINE glasreiniger. Gebruik altijd Würth Varioprimer safe+easy 2 of ContactClean; zorg voor UV-bescherming, bijvoorbeeld met een zeefdrukrand. De producten moeten voorafgaand aan gebruik worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de houdbaarheidsdatum niet verstreken is. Instructies van de voertuigfabrikant ten aanzien van de rupsgeometrie moeten worden nageleefd. De verwerking- en wegrijtijden moeten worden nageleefd.
- Wegrijtijd bevestigd met crashtest conform FMVSS208/212
- Voldoet aan de vereisten van OEM-fabrikanten (voertuigfabrikanten)
- Gefabriceerd conform OEM-standaard ISO 9001
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Ruiten vervangen van gangbare auto's en bestelwagens.
Zorg ervoor dat het materiaal wordt aangebracht in een schone werkomgeving. Gebruik altijd Würth Varioprimer safe+easy 2 of ContactClean om het oppervlak voor te bereiden; zorg voor UV-bescherming, bijvoorbeeld met een zeefdrukrand. Lijm opbrengen door het pistool loodrecht te houden, te beginnen vanaf het midden aan de onderzijde van de voorruit/ruit. De bijgeleverde werkinstructies moeten worden nageleefd als het product wordt opgebracht. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!