Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Ruitenlijm Classic Plus
Elastic 1-component ruitenlijm met uitstekende stabiliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Hoge stijfheid
Voor alle gangbare passagiersvoertuigen, bedrijfsvoertuigen, bussen, vrachtauto's, landbouwvoertuigen en bouwmachines
Compatibel met antenne, niet-geleidend
Contactcorrosie wordt voorkomen
Geschikt voor gebruik op aluminium, magnesium en hybride plaatwerk (bijv. Audi A8, Jaguar XJ enz.)
Geteste veiligheid
- Wegrijtijd bevestigd met crashtest en TÜV-certificaat conform FMVSS208/212!
- Voldoet aan de vereisten van OEM-fabrikanten (voertuigfabrikanten)
Het is absoluut noodzakelijk dat de Würth Actief reiniger en Würth varioprimer worden gebruikt om de ondergronden voor te behandelen. De producten moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de houdbaarheidsdatum niet verstreken is voordat deze worden gebruikt. Lijm opbrengen terwijl het pistool loodrecht wordt gehouden, te beginnen vanaf het midden aan de onderzijde van de ruit. Plaats het voertuig niet op de hefbrug. Instructies van de voertuigfabrikant ten aanzien van de rupsgeometrie moeten worden nageleefd. De verwerking- en wegrijtijden moeten worden nageleefd.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Voor alle gangbare passagiersvoertuigen, bedrijfsvoertuigen, bussen, vrachtauto's, landbouwvoertuigen en bouwmachines
Zorg voor een schone werkomgeving voordat het materiaal wordt opgebracht. Het is van essentieel belang het product te gebruiken met de bijbehorende Würth-systeemcomponenten om correct en foutloos te kunnen werken. De bijgeleverde werkinstructies moeten worden nageleefd als het product wordt opgebracht.
Breng op vers gelakte oppervlakken een varioprimer aan. Voordat u de primer opbrengt dient de lak volledig uitgehard te zijn.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!