Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
De Smart flatblade autoruitenwisser
Verschillende toepassingen dankzij de symmetrische spoiler
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Systeem met meerdere adapters
- Vooraf gemonteerde adapter voor haakbevestiging
- Rust oudere voertuigen uit met nieuwe technologie met ongelede wisserbladen (flat blade)
- Flexibele oplossing voor de bekendste originele (OE) wisserarmen en voertuigen van een latere generatie
Verbeterde aerodynamica
Hogere rijsnelheden mogelijk in vergelijking met standaard ruitenwissers
Hersluitbare afzonderlijke verpakking
- Lengte kan op maat worden gemaakt
- Lage opslagkosten en minimale benodigde ruimte
Vervangbaar (vervangend wisrubber)
- Minimale opslagkosten
- Bespaart grondstoffen (milieu)
Leveringsomvang:
1x ruitenwisser Smart FLATBLADE met profielrandbescherming, incl. voorgemonteerde multi-adapters voor haakwisserarmen (retrofit) en originele (OE) adapters voor de bekendste voertuigtypen van de nieuwe generatie (direct fit)
Controleer of de voorruit vrij is van olie, was, teer en andere verontreinigingen, die de levensduur kunnen bekorten.
Leg tijdens de montage altijd beschermingsmateriaal op de voorruit.
- Kan aan de bestuurders- en passagierszijde worden gemonteerd
- Is te gebruiken voor wissersystemen met synchrone en tegengestelde draairichting en bij voertuigen met het stuurwiel links en rechts
- Geschikt om oudere auto's te voorzien van de nieuwste wisserbladtechnologie met ongelede wisserbladen - de flatblade (retrofit)
- Geschikt voor de huidige recentere auto's die al met wisserarmen voor de nieuwe wisserbladtechnologie zijn uitgerust (direct fit)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!