Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Autoruitenwisser Flatblade Pro I
Geschikt voor voertuigen met OE-fittingen of haakbevestigingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Makkelijk te installeren
- "Inklik"-functie
- De adapters zijn genummerd om deze sneller te kunnen herkennen
Optimaal gedrag, zelfs bij hoge snelheden (>130 km/h)
- Symmetrische spoiler
- Nanocoating
Goede weerstand tegen wind
Het slanke ontwerp past goed op de voorruit
Hervulbaar
Vervangend rubber kan eenvoudig worden vervangen
Inclusief één adapter elk van 1-6 (adapter 1 vooraf geïnstalleerd voor haak)
Op zoek naar de juiste ruitenwisser voor uw auto? De ruitenwisserzoeker helpt u! Deze is beschikbaar op www.wuerth.de/scheibenwischer
- Geschikt voor het achteraf aanbrengen van nieuwe "vlakke" naadloze ruitenwisserbladtechnologie op oudere voertuigen
- Geschikt voor directe montage op jongere voertuigen die al in de fabriek zijn uitgerust met ruitenwisserarmen met de nieuwe ruitenwisserbladtechnologie
- Geschikt voor OE- en conventionele toepassingen
- Kan zowel aan bestuurderszijde als passagierszijde worden gemonteerd
- Kan worden gebruikt op synchrone en asynchrone wissersystemen en op auto's met besturing links en rechts
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!