Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Acculader 12/24 V–35 A, 10–655 Ah
Multifunctioneel apparaat voor de ondersteuning van accu's en elektrische systemen van het voertuig, en voor het opladen van startaccu's zonder het elektrische systeem van het voertuig los te koppelen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Automatische spanningsdetectie
Spanning van het elektrische systeem van het voertuig 12 of 24 V
Geschikt voor voertuigen met lithium- of loodzuuraccu's van 12 of 24 V
bijv. motorfietsen, personenauto's, bestelwagens, landbouwmachines, reddingsvoertuigen, bouwmachines, vrachtwagens
Compacte en robuuste acculader met een vuilbestendige staalplaatbehuizing; kan ook aan de muur worden bevestigd met behulp van een sleufgat aan de onderkant
Eenvoudige bediening met aan/uitknop
Laadt accu's met een restspanning van > 1,5 V op voor een voertuigspanning van 12 V en 3,0 V voor een voertuigspanning van 24 V
Bescherming tegen
- Kortsluiting
- Omgekeerde polariteit
- Overspanning
- Vonken (vonkbeveiliging)
- Oververhitting van interne elektronica
Werkplaats
- Klantenservice / accu opladen - voor 12V- en 24V-accu's (zie tabel met accutypen). In de oplaadmodus levert de acculader 14,8 V voor 12 V of 28,8 V voor 24 V, elk met 35 A
- Continu opladen zonder spanningspieken voor het bijwerken van regeleenheden
- Diagnose - stabiliseert interne 12V- of 24V-accu's voor voertuigdiagnose tot 35 A
Showroom en aflevering van het voertuig - druppelladen
Voorziet de accu van 14,4 V, tot 35 A en garandeert een betrouwbare boordspanning voor het demonstreren van alle voertuigfuncties
Opslag/druppelladen
Accu opladen vóór de verkoop van de accu of voor gebruik in de werkplaats
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!