Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Accu laadapparaat, 12/24 V - 15 A, 10–255 Ah

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Accu laadapparaat, 12/24 V - 15 A, 10–255 Ah

Multifunctioneel apparaat voor de ondersteuning van accu's en elektrische systemen van het voertuig, en voor het opladen van startaccu's zonder het elektrische systeem van het voertuig los te koppelen
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
Automatische spanningsdetectie


Spanning van het elektrische systeem van het voertuig 12 of 24 V



Geschikt voor voertuigen met lithium- of loodzuuraccu's van 12 of 24 V


bijv. motorfietsen, personenauto's, bestelwagens, landbouwmachines, reddingsvoertuigen, bouwmachines, vrachtwagens



Compacte, robuuste acculader met vuilbestendige stalen behuizing



Eenvoudige bediening met aan/uitknop



Laadt accu's met een restspanning van > 1,5 V op voor een voertuigspanning van 12 V en 3,0 V voor een voertuigspanning van 24 V



Bescherming tegen


  • Kortsluiting

  • Omgekeerde polariteit

  • Overspanning

  • Vonken (vonkbeveiliging)

  • Oververhitting van interne elektronica