Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Automatische pal-/grendelborgplaat
Voor zelfvergrendelende meerpuntssluitingen met een sponningruimte van 4 of 12 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schuine schroefverbinding
De schuine schroefverbinding van 20° biedt een betere bescherming tegen inbraak
De contactdruk van de deur kan via het slotstuk ± 0,8 mm worden aangepast
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!