Veiligheidscontrole van de uiteindelijke krimpdiameters voor slangen die worden gebruikt met fittingen van zink-nikkel uit de serie
Inhoud set:
8 buffers die de mate van inkrimping meten van fittingen voor gevlochten slangen van Ø 3/16 inch tot Ø 1.1/4 inch en die ook de mate van inkrimping meten van fittingen voor spiraalslangen van 1/4 inch tot 1.1/4 inch meten; (op verzoek
zijn buffers voor aansluitingen van 1.1/2-inch en 2-inch verkrijgbaar)
De gegevens in de tabellen met persafmetingen zijn gebaseerd op bevindingen uit een serie praktijktesten. Afwijkingen in de binnen- en buitendiameter van slangen binnen het tolerantiebereik zijn toegestaan. Dit kan ertoe leiden dat correcties van de persafmetingen nodig zijn. De hieronder beschreven en geïllustreerde procedure voor het controleren en corrigeren van de persafmetingen voor plaatsing is alleen van toepassing op fittingen waarvoor afsluiting van de nippel als testcriterium is vereist volgens de informatie in de tabel met persafmetingen (zie tabel met persafmetingen).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!