Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Ratelringsteeksleutelset, metrisch, recht 5 stuks in kunststof doos
Ratelringsteeksleutelset, metrisch, recht 5 stuks in kunststof doos - 1
Ratelringsteeksleutelset, metrisch, recht 5 stuks in kunststof doos - 2
Ratelringsteeksleutelset, metrisch, recht 5 stuks in kunststof doos - 3
Ratelringsteeksleutelset, metrisch, recht 5 stuks in kunststof doos - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Ratelringsteeksleutelset, metrisch, recht 5 stuks in kunststof doos

Met extreem smalle ringzijde voor het werken in nauwe ruimten
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
Aandrijving: Ringzijde POWERDRIV aangepast, bi-hex, fijne vertanding, 72 tanden



Norm: max. moment conform DIN 899



Geometrie: Ringzijde recht, 15 graden gebogen kop



Gebruik het steekgedeelte om bouten los te draaien en het ratelmechanisme aan de ringzijde om vast te draaien



draaihoek van 5°, nauwkeurig ontworpen ringkern voor soepele en veilige werking



Materiaal: Chroom-vanadium-staal



Oppervlak basis: verchroomd, matgesatineerd



Inhoud: 5-delig


Van elke maat 1 ratelringsteeksleutel, SW 8; 10; 13; 17; 19

Opmerking

Dit speciale gereedschap mag uitsluitend worden belast met de maximale aanhaalwaarden. Daarom is deze sleutel slechts tot op zekere hoogte geschikt voor het losdraaien van bouten.