Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metrische ratelringsteeksleutel 5 stuks met POWERDRIV®-aandrijving
ZEBRA ®-gereedschap van professionele kwaliteit met ultra-dunne ring voor krappe ruimtes
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Praktisch 5-delig assortiment metrische ratelringsteeksleutels en wandhouder
- Hoogwaardige ratelringsteeksleutels in 5-delig assortiment
- De praktische kunststof houder voor wandmontage met schroeven zorgt voor een overzichtelijke indeling van de ratelringsteeksleutels
- Ideale basisuitrusting voor de werkplaats
Speciale ring- en steeksleutel
- Het extreem sterke steeksleuteluiteinde met kop in een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los
- De ratel aan de rechte ringzijde is geschikt voor het vastdraaien van de meeste gangbare schroeftypen
- Het uiteinde van de ring is fijn getand met 72 tanden voor snel en moeiteloos vastdraaien
- Om de draairichting te veranderen, draait u gewoon de sleutel om. De veelzijdige bruikbaarheid verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Extreem hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met beproefd chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd en hebben een gesatineerde afwerking, wat zorgt voor een stevige grip, zelf met vettige handen
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de ratelringsteeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Dit speciale gereedschap mag uitsluitend worden belast met de maximale aanhaalwaarden. Daarom is deze sleutel slechts tot op zekere hoogte geschikt voor het losdraaien van bouten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!