Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metrische ratelringsteeksleutel 6 stuks met POWERDRIV®-aandrijving
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit speciaal voor wartelverbindingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Praktisch 6-delig assortiment metrische ratelringsteeksleutels en wandhouder
- Hoogwaardige, innovatieve ratelringsteeksleutels in 6-delig assortiment
- De praktische kunststof houder voor wandmontage met schroeven zorgt voor een overzichtelijke indeling van de speciale sleutels
- Ideale basisuitrusting voor de werkplaats
Extreem slanke ratel met ring- en steeksleutelzijde
- De innovatieve dubbelzijdige ratel maakt het werken met wartelverbindingen op krappe, moeilijk bereikbare plaatsen eenvoudiger
- De ringsleutelzijde is voorzien van een gemodificeerde twaalfkant POWERDRIV®-aandrijving en de steeksleutelzijde heeft een open ratelsegment
- Om de draairichting te veranderen, draait u gewoon de sleutel om
Extreem hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De ratelringsteeksleutel voldoet aan DIN 899 voor een maximaal aantal aanhaalmomentwaarden
- Met beproefd chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd en hebben een gesatineerde afwerking, wat zorgt voor een stevige grip, zelf met vettige handen
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de dubbele ringsleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Ontworpen voor schroefkoppelingverbindingen, bijv. remleidingen, injectieleidingen, airconditioning, hydraulische leidingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!