Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Metrische ratelringsteeksleutel 8 stuks met POWERDRIV®
Metrische ratelringsteeksleutel 8 stuks met POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Metrische ratelringsteeksleutel 8 stuks met POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Metrische ratelringsteeksleutel 8 stuks met POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Metrische ratelringsteeksleutel 8 stuks met POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4
Metrische ratelringsteeksleutel 8 stuks met POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 5
Metrische ratelringsteeksleutel 8 stuks met POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Metrische ratelringsteeksleutel 8 stuks met POWERDRIV®

Met borgring, ZEBRA® professioneel kwaliteitsgereedschap
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
Assortiment met speciaal gereedschap met ringsleutels en steeksleutels, 8-delig


  • Het extreem sterke open uiteinde onder een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los

  • Voor snel en moeiteloos vastdraaien is het uiteinde van de doos fijnvertand met 72 tanden

  • Max. aanhaalmoment conform DIN 899

  • Met de fijn getande ratelsleutel kunt u met één hand in de krapste ruimtes schakelen tussen rechtsom en linksom draaien

  • De veelzijdige bruikbaarheid verlaagt de kosten van vervanging en opslag


De bevestigingsring voorkomt dat het gereedschap per ongeluk wegglijdt


  • Indien nodig kan het gereedschap naar beneden of naar boven worden bewogen door lichte druk uit te oefenen via de zeskantaandrijving

  • De bevestigingsring is geel vernikkeld, waardoor dit gereedschap gemakkelijk te onderscheiden is van andere vergelijkbare gereedschappen


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken zijn verchroomd en hebben een gesatineerde afwerking, wat zorgt voor een stevige grip, zelf met vettige handen

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de ratelringsteeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Opmerking

Let op: Dit is een speciaal gereedschap, daardoor is de ringzijde slechts tot op zekere hoogte geschikt voor het losdraaien van bouten.