Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Metrische ratelringsteeksleutel 8 stuks met POWERDRIV®
Met borgring, ZEBRA® professioneel kwaliteitsgereedschap
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Assortiment met speciaal gereedschap met ringsleutels en steeksleutels, 8-delig
- Het extreem sterke open uiteinde onder een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los
- Voor snel en moeiteloos vastdraaien is het uiteinde van de doos fijnvertand met 72 tanden
- Max. aanhaalmoment conform DIN 899
- Met de fijn getande ratelsleutel kunt u met één hand in de krapste ruimtes schakelen tussen rechtsom en linksom draaien
- De veelzijdige bruikbaarheid verlaagt de kosten van vervanging en opslag
De bevestigingsring voorkomt dat het gereedschap per ongeluk wegglijdt
- Indien nodig kan het gereedschap naar beneden of naar boven worden bewogen door lichte druk uit te oefenen via de zeskantaandrijving
- De bevestigingsring is geel vernikkeld, waardoor dit gereedschap gemakkelijk te onderscheiden is van andere vergelijkbare gereedschappen
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd en hebben een gesatineerde afwerking, wat zorgt voor een stevige grip, zelf met vettige handen
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de ratelringsteeksleutel verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Let op: Dit is een speciaal gereedschap, daardoor is de ringzijde slechts tot op zekere hoogte geschikt voor het losdraaien van bouten.
Draai bouten los met de steeksleutelzijde:
Draai bouten vast met behulp van het ratelmechanisme aan de ringzijde
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!