Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multi-ratelringsteeksleutels, metrisch en inch 6 stuks met POWERDRIV-aandrijving
Slanke vorm, ZEBRA-gereedschap van professionele kwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Praktisch assortiment van 6 stuks met multi-ratelringsteeksleutels en wandsteun
- De hoogwaardige multi-ratelringsteeksleutels zijn gebundeld in een set
- De praktische kunststof houder voor wandmontage met schroeven zorgt voor een overzichtelijke indeling van de multi-ratelringsteeksleutels
- Dit maakt ze ideaal als basisuitrusting voor een werkplaats
Speciaal gereedschap met ringsleutel en steeksleutel
- Meer ruimte voor vingers of het omzeilen van obstakels met een ringsleutel met een hoek van 15°
- Het extreem sterke open uiteinde onder een hoek van 15° maakt zelfs vastgelopen schroeven los
- Voor snel en moeiteloos vastdraaien is het ratelmechanisme fijnvertand met 72 tanden
- De omkeerbare hendel kan worden gebruikt om te schakelen tussen rechts en links draaien, zodat u met één hand kunt werken
- De veelzijdige bruikbaarheid verlaagt de kosten van vervanging en opslag
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met beproefd chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd en glansgepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de multi-ratelringsteeksleutels drukt de kosten voor vervanging en opslag
Dit is een speciaal gereedschap, daardoor is de ringzijde slechts tot op zekere hoogte geschikt voor het losdraaien van bouten.
Draai bouten los met de steeksleutelzijde. Draai bouten vast met behulp van het ratelmechanisme aan de ringzijde.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!