Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multidopsleutel 1/4 inch Assortiment met 34 stuks
Praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Praktisch 34-delig assortiment met multidopsleutels in een metalen doos
- Dit assortiment omvat basisuitrusting die ideaal is voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik
- De robuuste metalen doos met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- Ontbrekende gereedschappen kunnen in één oogopslag worden opgemerkt
Eén gereedschap voor alle werkzaamheden: Multidopsleutel voor vijf verschillende aandrijvingen
- Elk van de korte dopsleutels met een twaalfkant past op zeskant metrische, vierkante metrische, twaalfkant metrische, zeskant inch en externe TX-schroefaandrijvingen
- Het assortiment bestaat uit 12 maten van 4 tot 14 mm
- Dit betekent dat bijna alle schroefverbindingen mogelijk zijn
- De adapter met de snelwisselhouder voor de 15 bits maakt de set compleet
- De korte bits zijn geschikt voor de meeste schroeftypen: PH, sleuf, dopsleutel (binnenzeskant) en TX
Krachtige, efficiënte bevestiging
- Met behulp van het starre verlengstuk wordt de kracht direct overgebracht en zijn hoekbewegingen tot 8° mogelijk
- De flexibele verlenging maakt het ook mogelijk moeilijk bereikbare schroeven te bereiken
- Het cardangewricht wordt afgeremd en houdt de hoek in de opgegeven positie
- De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken
- Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid
- De omkeerbare hendel kan worden gebruikt om te schakelen tussen rechts en links draaien, zodat u met één hand kunt werken
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!