Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Multidopsleutel 1/2 inch 23-delig
Praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Praktisch, 23-delig assortiment multidopsleutels in een metalen doos
- Dit assortiment omvat basisuitrusting die ideaal is voor gebruik in de werkplaats en onderweg
- De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt
Eén gereedschap voor alles: Multidopsleutels voor vijf verschillende aandrijvingen
- Elk van de korte dopsleutels met dubbelzeskant past op zeskant metrische, vierkante metrische, twaalfkant metrische, zeskant inch en externe TX-schroefaandrijvingen
- Het assortiment bestaat uit 19 AF-maten van 10 tot 32 mm
- Dit maakt het geschikt voor bijna alle schroefwerkzaamheden
Krachtig en efficiënt aanhalen
- De twee starre verlengstukken kunnen worden gebruikt om kracht direct over te dragen
- De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken
- Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid
- De draaischijf wordt gebruikt om eenvoudig te schakelen tussen rechtsom en linksom draaien
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!