Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Assortiment lakfinish 113 stuks in systeemkoffer 8.4.2.
Voor professionele verwerking van gelakte oppervlakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Innovatieve polijstmiddelen op basis van aluminiumoxide
- Uitstekend afneemvermogen
- Snel bewerken van beschadigde delen
- Hoogglans
- Universeel te gebruiken op alle standaard deklaksystemen
Nieuwste generatie polijstmiddelen
Werken met de modernste techniek
Assortiment
Ideaal voor mobiel gebruik
Inhoud:
- 2 professionele autopolijstmiddelen (P10 + P30)
- 100 polijstschijven P2000 met klittenband voor het verwijderen van ingesloten stofdeeltjes en kleine defecten in het oppervlak
- 1 schuurblokset (schuurblok, soft-interface, schuurblokbevochtiger)
- 5 polijstschijven P2000 voor de automobielbranche voor het matteren van het oppervlak
- 2 schuurpads oranje, ∅ 90 mm
- 1 schuurpad, groen, ∅ 90 mm
- 1 pneumatische polijstmachine met snelheidsregeling
- 1 steunschijf met klittenband (trekbandjes), ∅ 75 mm
Bij gebruik van een droge polijstpad iets meer polijstmiddel gebruiken. Polijstresten met een microvezeldoek verwijderen. Werk in 'compartimenten'.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; wij adviseren voorafgaand aan elke toepassing het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden kunnen wij een specifiek toepassingsresultaat niet garanderen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt bij het verlenen van deze service geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Voor het professioneel verwijderen van laknevel, lakovergangen en defecten in pas gelakte of uitgeharde deklakken. Voertuigvoorbereiding. Oppervlakteafwerking.
Polijstmiddel voor gebruik goed schudden. Enkele druppels van het polijstmiddel op de polijstpad en een kleine hoeveelheid op het te bewerken object aanbrengen. Polijstpad op het object leggen en product met de hand over het te polijsten oppervlak verdelen. Daarna polijstmachine starten en met lichte druk bij 1500 - 2000 omw/min en met gelijkmatige bewegingen het oppervlak behandelen totdat het gewenste resultaat is bereikt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!