Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
1/2" universele krachtdoppenset 22-delig
Voor het los- en vastdraaien van defecte en/of dolgedraaide ongeprofileerde schroefverbindingen met het innovatieve nieuwe SuperGrip-profiel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Niet-slippend grijpen van defecte en afgeronde schroefverbindingen mogelijk door contact met het oppervlak
- Losdraaien en vastdraaien; de schroeven blijven herbruikbaar
- Hoogwaardig materiaal (CrMo)
- Voor slagmoersleutels met 1/2 inch aandrijving
- Extra maat 22 mm, zeskantige aandrijving voor krappe montageposities
- Met doorgaande boring, dus ook geschikt voor tapeinden inclusief schroefverbindingen van de schokdemper
Leveringsomvang:
- 1 x dopsleutel 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- 1 x krachtverlengstuk 75, 125, 250 mm
- 1 x 3/8 tot 1/2 inch doorlopend-gat-adapter
- 1 x doorslag
- 2 x seegerring o-ring
- 2 x borgpen
Kan ook worden gebruikt voor intacte schroefverbindingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!