Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
3/8 inch dopsleutel assortiment 19-delig
Metrische dopsleutel, praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, robuust ontwerp, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitgebreid assortiment in metalen cassette, 19-dlg
- Dit assortiment bevat een ideale aanvullende set met inches voor gebruik in de werkplaats en mobiel gebruik
- De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- U kunt in één oogopslag zien welke gereedschappen ontbreken
Perfect voor vele praktische toepassingen
- 15 korte doppen voor zeskantschroeven 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8 inch
- Met kniegewricht en twee verlengstukken van 125 mm en 250 mm
- Dit betekent dat bijna alle schroefverbindingen mogelijk zijn
Krachtige, efficiënte bevestiging
- De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken
- Kan met één hand worden omgekeerd met behulp van de draaischijf
- Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!