Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
3/8 inch dopsleutels Assortiment met 34 stuks

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

3/8 inch dopsleutels Assortiment met 34 stuks

Basisassortiment in praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, robuust ontwerp, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
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
Uitgebreid assortiment dopsleutels van 34 stuks in een metalen doos


  • Dit assortiment omvat basisuitrusting die ideaal is voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik

  • De robuuste metalen doos met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking

  • Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport

  • Ontbrekende gereedschappen kunnen in één oogopslag worden opgemerkt


Perfect voor vele praktische toepassingen


  • 14 korte dopsleutels met een sleutelwijdte van 8 tot 22 mm

  • 8 korte dopsleutels voor externe TX-schroeven van E5 t/m E14

  • 8 korte dopsleutels voor TX-schroeven van TX15 tot TX45

  • Het cardangewricht wordt afgeremd en houdt de hoek in de opgegeven positie

  • Dit betekent dat bijna alle schroefverbindingen mogelijk zijn


Krachtige, efficiënte bevestiging


  • Met behulp van de starre verlengstukken (75 mm en 250 mm) wordt de kracht direct overgebracht en zijn hoekbewegingen tot 8° mogelijk

  • De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken

  • Kan met één hand worden omgekeerd met behulp van de hendel

  • Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag