Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Dopsleutel, zeskant, 3/4 inch Assortiment met 15 stuks
Metrische dopsleutel voor POWERDRIV®, praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, robuust ontwerp, ZEBRA® gereedschap van professionele kwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Praktisch, 15-delig assortiment in een stevige metalen doos
- Dit assortiment omvat speciale uitrusting die ideaal is voor gebruik in de werkplaats en onderweg
- De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt
Perfect voor vele praktische toepassingen
- Tien korte dopsleutels met POWERDRIV-aandrijving en sleutelwijdtes van 22 tot 50 mm
- Met insteekgreep en cardangewricht
- Dit maakt het geschikt voor bijna alle schroefwerkzaamheden
Krachtig en efficiënt aanhalen
- De starre verlengstukken (verkrijgbaar in twee zeer lange uitvoeringen van 200 mm en 400 mm) kunnen worden gebruikt om kracht direct over te dragen
- Met de T-hendel kunnen schroefverbindingen die zeer sterk vastzitten, worden losgedraaid
- De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken
- Kan met één hand worden omgekeerd met behulp van de draaischijf
- Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!