Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Blokassortiment 137-delig

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Blokassortiment 137-delig

Grote, universele montagehulpmiddelen voor het uitlijnen en leggen van bekistingselementen, geprefabriceerde betonnen en houten onderdelen, hef-/schuifdeuren enz. Handig assortiment.
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
  • Afmetingen: 160 x 75 mm

  • Materiaal: Kunststof, PP/polypropyleen

  • Stapelbaar met antislip

  • Druktest tot 8 ton (vanaf 5 mm)

Voor het uitlijnen van onder andere bekistingselementen, geprefabriceerde betonnen en houten onderdelen, hef-/schuifdeuren, kozijnelementen en houten constructies.



Bevat:


30 stuks 2 mm


30 stuks 3 mm


30 stuks 5 mm


20 stuks 7 mm


20 stuks 10 mm


5 stuks 15 mm


2 stuks 20 mm

Opmerking

De drukvastheid wordt bepaald door het draagvermogen van zowel de betreffende ondergrond als het blok. Niet geschikt voor langdurig gebruik buitenshuis; vermijd directe blootstelling aan UV-straling.