Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Blokassortiment 137-delig
Grote, universele montagehulpmiddelen voor het uitlijnen en leggen van bekistingselementen, geprefabriceerde betonnen en houten onderdelen, hef-/schuifdeuren enz. Handig assortiment.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Afmetingen: 160 x 75 mm
- Materiaal: Kunststof, PP/polypropyleen
- Stapelbaar met antislip
- Druktest tot 8 ton (vanaf 5 mm)
Voor het uitlijnen van onder andere bekistingselementen, geprefabriceerde betonnen en houten onderdelen, hef-/schuifdeuren, kozijnelementen en houten constructies.
Bevat:
30 stuks 2 mm
30 stuks 3 mm
30 stuks 5 mm
20 stuks 7 mm
20 stuks 10 mm
5 stuks 15 mm
2 stuks 20 mm
De drukvastheid wordt bepaald door het draagvermogen van zowel de betreffende ondergrond als het blok. Niet geschikt voor langdurig gebruik buitenshuis; vermijd directe blootstelling aan UV-straling.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!