Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Ideaal voor verdichtingswerkzaamheden op kleinere oppervlakken (asfaltreparatiewerk)
- Bijzonder duurzaam ontwerp, hoge slijtvastheid
- Geïntegreerde rubberen elementen absorberen schokken, waardoor hoge verdichtingskrachten en lage schokbelasting voor de gebruiker mogelijk zijn
- Materiaal: Gepoedercoat staal
- Hoogte 115 cm, handvatbuis 10 cm
- Stamperplaat 20 x 20 cm
- Gewicht: 9 kg
- Ook geschikt voor het aanbrengen van lijnen op tennisbanen
Gemeentelijke diensten, hoveniers
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!