Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele as- en kroonmoersleutel - bedrijfsvoertuig 15-delig
Zware uitvoering voor demontage en montage van asmoeren en vetdoppen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geschikt voor achtkantige en zeskantige moeren, kruisgleufmoeren, frontmoeren, ronde moeren met twee gaten, capstanmoeren
- Aanhaalmoment tot 700 Nm mogelijk
Leveringsomvang:
- 1x asmoer- en gleufmoersleutel
- 2x adapter, rond, 6 mm
- 2x adapter, rond, 8 mm
- 2x adapter, rond, 10 mm
- 2x adapter, vierkant, 6 mm
- 2x adapter, vierkant, 8 mm
- 2x adapter, vierkant, 10 mm
- 1x spanketting
- 1X inbussleutel
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!