Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Opbrengapparaat
Voor oppervlaktedesinfectiemiddel. Speciaal reinigingsapparaat voor snelle en betrouwbare desinfectie en reiniging.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Robuust ontwerp
- 100% kunststof
- Bestand tegen de meeste chemicaliën
Het opbrengapparaat kan ook worden gebruikt om dunne vloeistoffen te spuiten in holtes, panelen en deuren.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen door te voeren en onze producten verder te ontwikkelen.
Sproeiflacon vullen met oppervlaktedesinfectiemiddel. Sproeipistool op sproeiflacon schroeven. Sproeislang, met de inkeping naar beneden gericht, in het pistool inbrengen en vastzetten met een kwartslag naar rechts. Sproeipistool aansluiten op de persluchttoevoer. Ideale werkdruk: 3–6 bar.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!