Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Apparaatwiel met draaibare houder
Standaard volrubberbanden met plaatstalen velgen, niet-krijtend, spoorloos, grijs
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Naaf met glijlager
- Beschadigt de vloer niet
- Sterkte: 80 ±5 Shore A
- Schuurbestendige volrubberbanden
- Velg bestaat uit twee plaatstalen schijven, geklinknageld en elektrolytisch verzinkt
- Geluidsarm
- Lage rolweerstand
- Toepassingstemperatuur: -20 °C tot +60 °C
- behuizing gemaakt van elektrolytisch verzinkt plaatstaal
- Dubbele kogelkraag met vetsmering
- Stofring
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor vochtige omgevingen. Bestand tegen verdunde zuren. Niet bestand tegen organische oplosmiddelen en oliën. Deze wielen worden gebruikt voor meubels, winkelinrichting, displaysystemen, maar ook in de industrie en ambachten, naast hotels en ziekenhuizen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!